Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Etagenwagen, verschweißt, LxBxH 1075 x 575 x 900 mm, 3 Etagen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Etagenwagen, verschweißt
Edelstahl-Etagenwagen, verschweißt
Edelstahl-Etagenwagen, verschweißt
Artikel-Nr.:
     103-526764
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM60368MRU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen tragl. 200kg
etagenwagen
Edelstahl-Etagenwagen, verschweißt, LxBxH 1075 x 575 x 900 mm, 3 Etagen.

Hohe Korrosionsbeständigkeit. Hervorragende hygienische Eigenschaften. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung. Lange Lebensdauer - geringe Folgekosten.

Verschweißter Edelstahlwagen. Perfekt für Bereiche, in denen mit Lebensmitteln gearbeitet wird.
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Ladeflächenlänge:
1050 mm
Ladeflächenbreite:
575 mm
Länge:
1075 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Anzahl Etagen:
3 Stück
Breite:
575 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen konga, Kongamek, 526764 49, Bewirtungswagen, Bewirtungswägen, Bürowagen, Bürowägen, Edelstahl-Tischwagen, Laborwagen, Servicewagen, Servicewägen, Servierwagen, Servierwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,62*
€ 631,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,71*
€ 631,61*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,05*
€ 759,05*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 950,28*
€ 1.056,20*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,06*
€ 750,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,29*
€ 719,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 598,25*
€ 711,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,80*
€ 693,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,84*
€ 673,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,62*
€ 640,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 81,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.