Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Etagenwagen, verschweißt, LxBxH 825 x 575 x 1010 mm, 3 Etagen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Etagenwagen, verschweißt
Edelstahl-Etagenwagen, verschweißt
Edelstahl-Etagenwagen, verschweißt
Artikel-Nr.:
     103-526761
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM60355MRM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Edelstahl-Etagenwagen, verschweißt, LxBxH 825 x 575 x 1010 mm, 3 Etagen.

Hohe Korrosionsbeständigkeit. Hervorragende hygienische Eigenschaften. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung. Lange Lebensdauer - geringe Folgekosten.

Verschweißter Edelstahlwagen. Perfekt für Bereiche, in denen mit Lebensmitteln gearbeitet wird.
Weitere Informationen:
Höhe:
1010 mm
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
575 mm
Länge:
825 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Anzahl Etagen:
3 Stück
Breite:
575 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragl. 200kg, schiebebügel etagenwagen, etagenwagen konga, Kongamek, 526761 49, Bewirtungswagen, Bewirtungswägen, Bürowagen, Bürowägen, Edelstahl-Tischwagen, Laborwagen, Servicewagen, Servicewägen, Servierwagen, Servierwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,25*
€ 631,72*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,43*
€ 632,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,71*
€ 758,11*
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 912,49*
€ 1.001,98*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,72*
€ 751,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,61*
€ 718,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 597,58*
€ 711,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,63*
€ 694,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,24*
€ 676,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,25*
€ 647,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.