Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Etagenwagen, verschweißt, LxBxH 650 x 440 x 1010 mm, 3 Etagen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Etagenwagen, verschweißt
Edelstahl-Etagenwagen, verschweißt
Edelstahl-Etagenwagen, verschweißt
Artikel-Nr.:
     103-526759
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM60351MRM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Edelstahl-Etagenwagen, verschweißt, LxBxH 650 x 440 x 1010 mm, 3 Etagen.

Hohe Korrosionsbeständigkeit. Hervorragende hygienische Eigenschaften. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung. Lange Lebensdauer - geringe Folgekosten.

Verschweißter Edelstahlwagen. Perfekt für Bereiche, in denen mit Lebensmitteln gearbeitet wird.
Weitere Informationen:
Höhe:
1010 mm
Ladeflächenlänge:
625 mm
Ladeflächenbreite:
440 mm
Länge:
650 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Anzahl Etagen:
3 Stück
Breite:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: Servier-Wagen, Servierwagen, etagenwagen tragl. 200kg, schiebebügel etagenwagen, etagenwagen konga, Kongamek, 526759 49, Bewirtungswagen, Bewirtungswägen, Bürowagen, Bürowägen, Edelstahl-Tischwagen, Laborwagen, Servicewagen, Servicewägen, Servierwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,25*
€ 509,76*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,96*
€ 510,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,72*
€ 619,56*
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 794,24*
€ 897,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,95*
€ 916,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,76*
€ 606,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,45*
€ 590,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 491,49*
€ 584,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,16*
€ 569,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,38*
€ 550,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,25*
€ 512,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.