| |
|
| Artikel-Nr.: 103-525425 Herst.-Nr.: BTW4BR4S604 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Assistenzmöbel Tower™ 4, mit Top, rechtsstehend, 4 Fachböden, grün.
18-mm-Top. Schub 100% ausziehbar.
Bietet Stauraum und Sichtschutz zugleich, besonders für geringe Bürogrößen geeignet. Ausgestattet mit 4 verstellbaren Fachböden in Korpusfarbe. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1318 mm | Breite: | 450 mm | Tiefe: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bisley rollcontainer tiefe 80 cm, rollcontainer, rollcontainer tiefe 80cm, BISLEY, 525425 49, Auszugschrank, Auszugschränke, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Hochauszugschrank, Hochauszugschränke, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schrank, Schränke, Schreibtischcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer |
| | |
| |