| |
|
| Artikel-Nr.: 103-525424 Herst.-Nr.: BTW4BR4S603 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Assistenzmöbel Tower™ 4, mit Top, rechtsstehend, 4 Fachböden, orange.
18-mm-Top. Schub 100% ausziehbar.
Bietet Stauraum und Sichtschutz zugleich, besonders für geringe Bürogrößen geeignet. Ausgestattet mit 4 verstellbaren Fachböden in Korpusfarbe. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1318 mm | Breite: | 450 mm | Tiefe: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bisley rollcontainer orange, rollcontainer, rollcontainer tiefe 80cm, BISLEY, 525424 49, Auszugschrank, Auszugschränke, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Hochauszugschrank, Hochauszugschränke, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schrank, Schränke, Schreibtischcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer |
| | |
| |