Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistenzmöbel Tower™ 4, mit Top, rechtsstehend, 3 Fachböden, fuchsia.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Assistenzmöbel Tower™ 4, mit Top
Assistenzmöbel Tower™ 4, mit Top
Assistenzmöbel Tower™ 4, mit Top
Artikel-Nr.:
     103-525387
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     BTW4BR3S681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Assistenzmöbel Tower™ 4, mit Top, rechtsstehend, 3 Fachböden, fuchsia.

18-mm-Top. Schub 100% ausziehbar.

Bietet Stauraum und Sichtschutz zugleich, besonders für geringe Bürogrößen geeignet. Ausgestattet mit 3 verstellbaren Fachböden in Korpusfarbe.
Weitere Informationen:
Höhe:
1318 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: bisley rollcontainer tiefe 80 cm, rollcontainer, rollcontainer tiefe 80cm, BISLEY, 525387 49, Auszugschrank, Auszugschränke, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Hochauszugschrank, Hochauszugschränke, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schrank, Schränke, Schreibtischcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 994,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,91*
€ 1.387,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,66*
€ 1.360,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.132,23*
€ 1.347,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,45*
€ 1.297,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,43*
€ 1.252,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,55*
€ 1.183,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.