Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistenzmöbel Tower™ 3, mit Top, 1 Pinnwand, linksstehend, 1 Fachboden, slate.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Assistenzmöbel Tower™ 3, mit Top, 1 Pinnwand
Assistenzmöbel Tower™ 3, mit Top, 1 Pinnwand
Assistenzmöbel Tower™ 3, mit Top, 1 Pinnwand
Artikel-Nr.:
     103-525271
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     BTW3BLBS649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Assistenzmöbel Tower™ 3, mit Top, 1 Pinnwand, linksstehend, 1 Fachboden, slate.

18-mm-Top. Schub 100% ausziehbar. Rechtsstehend.

Schafft Aufbewahrungsmöglichkeiten auch in kleinen Räumen. Zur Nutzung als Container und als Trennwand in einem. Ausgestattet mit Pinnwand und 1 verstellbarem Fachboden in Korpusfarbe.
Weitere Informationen:
Höhe:
1136 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: bisley rollcontainer tiefe 80 cm, rollcontainer, rollcontainer tiefe 80cm, BISLEY, 525271 49, Auszugschrank, Auszugschränke, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Hochauszugschrank, Hochauszugschränke, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schrank, Schränke, Schreibtischcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.000,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,37*
€ 1.358,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,93*
€ 1.356,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,84*
€ 1.298,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,34*
€ 1.254,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,52*
€ 1.190,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.