| |
|
| Artikel-Nr.: 103-525074 Herst.-Nr.: BTW3BR3S604 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Assistenzmöbel Tower™ 3, mit Top, rechtsstehend, 3 Fachböden, grün.
18-mm-Top. Schub 100% ausziehbar.
Schafft Aufbewahrungsmöglichkeiten auch in kleinen Räumen. Zur Nutzung als Container und als Trennwand in einem. Ausgestattet mit 3 Fachböden in Korpusfarbe. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1136 mm | Breite: | 450 mm | Tiefe: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bisley rollcontainer tiefe 80 cm, rollcontainer, rollcontainer tiefe 80cm, BISLEY, 525074 49, Auszugschrank, Auszugschränke, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Hochauszugschrank, Hochauszugschränke, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schrank, Schränke, Schreibtischcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer |
| | |
| |