Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistenzmöbel Tower™ 2, ohne Top, mit Pinnwand, rechtsstehend, mit 1 Fachboden, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Assistenzmöbel Tower™ 2, ohne Top, mit Pinnwand
Assistenzmöbel Tower™ 2, ohne Top, mit Pinnwand
Assistenzmöbel Tower™ 2, ohne Top, mit Pinnwand
Artikel-Nr.:
     103-524912
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     BTW2ZRBS604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Assistenzmöbel Tower™ 2, ohne Top, mit Pinnwand, rechtsstehend, mit 1 Fachboden, grün.

Schub 100% ausziehbar.

Schafft Stauraum auch auf kleinen Flächen. Oben offener Container zur Platzierung unter einem Tisch. Ausgestattet mit Pinnwand und 1 verstellbarem Fachboden in Korpusfarbe.
Weitere Informationen:
Höhe:
698 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: bisley rollcontainer tiefe 80 cm, rollcontainer, rollcontainer tiefe 80cm, BISLEY, 524912 49, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schrank, Schränke, Schreibtischcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,68*
€ 857,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,09*
€ 847,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,46*
€ 804,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,34*
€ 767,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,46*
€ 732,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.