Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P12 - Rollcontainer, 1 Utensilienschub, 3 Schubladen, HxBxT 540 x 434 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P12 - Rollcontainer
P12 - Rollcontainer
P12 - Rollcontainer
Artikel-Nr.:
     103-524359
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     524359
EAN/GTIN:
     4260429766895
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
P12 - Rollcontainer, 1 Utensilienschub, 3 Schubladen, HxBxT 540 x 434 x 800 mm.

Utensilienschub aus Biokunststoff. Abschließbar durch Zentralverschluss. Fest verleimter Korpus.

Auf den ersten Blick nur ein kleiner Schrank zur Ergänzung - bei näherer Betrachtung ein wahres Raumwunder. Container verstauen alle Utensilien des täglichen Bedarfs griffbereit, ohne viel Platz zu beanspruchen. Jeweils mit einem Utensilienschub aus Biokunststoff und Zentralverschluss.

Mit P12 setzen Sie auf ein hochwertiges Möbelprogramm, das alle relevanten Produkte für eine individuelle Gestaltung der Räumlichkeiten bietet.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Serie:
P12
Höhe:
540 mm
Breite:
434 mm
Tiefe:
800 mm
Utensilienschub:
ja
Anzahl Materialschübe:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer bxtxh 434x800x540mm, rollcontainer, rollcontainer tiefe 80cm, eurokraft pro, 524359 49, BREMEN Büromöbelprogramm, Büromöbel, P12 Büromöbelprogramm, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,13*
€ 565,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,58*
€ 555,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,03*
€ 542,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,94*
€ 523,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,66*
€ 480,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.