Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Grundregal
>
Artikel
Lager- und Werkstatt-Multifunktionsregal, Höhe 2000 mm, 4 Lagerebenen, Grundregal, BxT 1060 x 435 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-524355
Hersteller:
Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
HZG20410MF2
EAN/GTIN:
4250623758215
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Lager- und Werkstatt-Multifunktionsregal, Höhe 2000 mm, 4 Lagerebenen, Grundregal, BxT 1060 x 435 mm.
In einem Regalfeld gleichzeitige Lagerung von Boxen/Behältern, Flüssigkeits-Gebinden und Reifen möglich. Alle Bauteile verzinkt. Schnelle Montage durch Stecksystem.
Vereint die Vorzüge von drei Regalen in einem Regal. 2 Fachböden, Fachlast 125 kg 1 Wannenboden, Fachlast 200 kg 1 Paar Reifentraversen bis 150 kg belastbar
Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1060 mm
Gesamttiefe:
435 mm
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
400 mm
Feldlast:
900 kg
... >
Lager
>
Regale
>
Lager-Steckregale
Weitere Suchbegriffe:
steckregal grundregal 4 böden
,
grund regal
,
vom hofe grundregal
,
hofe
,
524355 49
,
Regal
,
Regale
,
Regalsystem
,
Regalsysteme
,
Stahlregal
,
Stahlregale
,
Steckregale
,
Steckregalsystem
,
Steckregalsysteme
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,55*
€ 226,88*
Lager 711
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 239,35*
€ 292,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lager- und Werkstatt-Multifunktionsregal, Höhe 2000 mm, 4 Lagerebenen, Anbauregal, BxT 1010 x 435 mm.
Julius vom Hofe
HZA20410MF2
ab € 156,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen