Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Werkstatt-Multifunktionsregal, Höhe 2000 mm, 4 Lagerebenen, Anbauregal, BxT 1010 x 435 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager- und Werkstatt-Multifunktionsregal
Lager- und Werkstatt-Multifunktionsregal
Artikel-Nr.:
     103-524356
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20410MF2
EAN/GTIN:
     4250623758222
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Lager- und Werkstatt-Multifunktionsregal, Höhe 2000 mm, 4 Lagerebenen, Anbauregal, BxT 1010 x 435 mm.

In einem Regalfeld gleichzeitige Lagerung von Boxen/Behältern, Flüssigkeits-Gebinden und Reifen möglich. Alle Bauteile verzinkt. Schnelle Montage durch Stecksystem.

Vereint die Vorzüge von drei Regalen in einem Regal. 2 Fachböden, Fachlast 125 kg 1 Wannenboden, Fachlast 200 kg 1 Paar Reifentraversen bis 150 kg belastbar

Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1010 mm
Gesamttiefe:
435 mm
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
400 mm
Feldlast:
900 kg
Weitere Suchbegriffe: vom hofe steckregal anbau, anbau regal, anbauregal julius vom hofe, hofe, 524356 49, Regal, Regale, Regalsystem, Regalsysteme, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,88*
€ 199,89*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 209,17*
€ 256,82*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.