Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Steckregal, verzinkt, beidseitig, Regalhöhe 2500 mm, 6 Böden, Grundregal, BxT 1300 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Steckregal, verzinkt, beidseitig
Schwerlast-Steckregal, verzinkt, beidseitig
Artikel-Nr.:
     103-524202
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     9/HZG25813AS
EAN/GTIN:
     4250623789851
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlast-Steckregal, verzinkt, beidseitig, Regalhöhe 2500 mm, 6 Böden, Grundregal, BxT 1300 x 800 mm.

Schwerlast-Steckregal verzinkt mit Aussteifungstraversen zur beidseitigen Nutzung.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Fachlast:
330 kg
Feldlast:
2100 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Gesamtbreite:
1360 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, schwerlastregal, hofe, 524202 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Regal, Regale, Schwerlastregale, Schwerlaststeckregalsystem, Schwerlaststeckregalsysteme, Steckregal, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,76*
€ 667,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,20*
€ 644,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 535,79*
€ 637,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,11*
€ 634,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,60*
€ 611,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,47*
€ 553,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
718749
ab € 68,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.