Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Steckregal, verzinkt, beidseitig, Regalhöhe 2500 mm, 6 Böden, Grundregal, BxT 1300 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Steckregal, verzinkt, beidseitig
Schwerlast-Steckregal, verzinkt, beidseitig
Artikel-Nr.:
     103-524194
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     9/HZG25313AS
EAN/GTIN:
     4250623789776
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlast-Steckregal, verzinkt, beidseitig, Regalhöhe 2500 mm, 6 Böden, Grundregal, BxT 1300 x 300 mm.

Schwerlast-Steckregal verzinkt mit Aussteifungstraversen zur beidseitigen Nutzung.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Fachlast:
300 kg
Feldlast:
2100 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Gesamtbreite:
1360 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, schwerlastregal, hofe, 524194 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Regal, Regale, Schwerlastregale, Schwerlaststeckregalsystem, Schwerlaststeckregalsysteme, Steckregal, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,20*
€ 477,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,26*
€ 457,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 380,41*
€ 452,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,35*
€ 441,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,04*
€ 433,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,88*
€ 384,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
531967
ab € 43,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.