Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Steckregal, verzinkt, beidseitig, Regalhöhe 2000 mm, 5 Böden, Grundregal, BxT 1300 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Steckregal, verzinkt, beidseitig
Schwerlast-Steckregal, verzinkt, beidseitig
Artikel-Nr.:
     103-524190
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     9/HZG20613AS
EAN/GTIN:
     4250623789738
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlast-Steckregal, verzinkt, beidseitig, Regalhöhe 2000 mm, 5 Böden, Grundregal, BxT 1300 x 600 mm.

Schwerlast-Steckregal verzinkt mit Aussteifungstraversen zur beidseitigen Nutzung.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Fachlast:
330 kg
Feldlast:
2100 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1360 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, schwerlastregal, hofe, 524190 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Regal, Regale, Schwerlastregale, Schwerlaststeckregalsystem, Schwerlaststeckregalsysteme, Steckregal, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,22*
€ 513,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,92*
€ 487,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 405,82*
€ 482,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,03*
€ 471,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,92*
€ 446,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,01*
€ 409,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
717289
ab € 61,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.