Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Steckregal, grau, HxB 2500 x 1300 mm, mit 6 Stahlböden, Anbauregal, Fachlast 185 kg, Tiefe 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Steckregal, grau
Lager-Steckregal, grau
Lager-Steckregal, grau
Artikel-Nr.:
     103-523908
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     523908
EAN/GTIN:
     4250623790727
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Lager-Steckregal, grau, HxB 2500 x 1300 mm, mit 6 Stahlböden, Anbauregal, Fachlast 185 kg, Tiefe 500 mm.

Standardausführung Komplettregal mit Fachböden in Grund- und Anbaueinheiten. Beidseitig ungehinderter Zugriff ohne störenden Diagonalverband. Ständerrahmen in offener Bauweise. Vollblech- oder Schweißgitter-Seitenwand-Verkleidungen siehe Zubehör. Böden allseitig mit 40 mm Sicherheitskantung, Höhenverstellraster 25 mm. Außenmaße: Breiten: Grundregal 1360 mm, Anbauregal 1310 mm. Tiefe: Bodentiefe + 35 mm.

Auf Anfrage lieferbar: Rückwand-Verkleidungen, Vorsatz-Flügeltüren, Fachteiler, Aufsatzmulden, Schubladen-Einbaublöcke, Einbau-Einzelschubladen sowie Schubladen-Verschlüsse. Diese Regale sind auch in der Breite 1000 mm lieferbar. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Ständerfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Regalhöhe:
2500 mm
Regalausführung:
einseitig
Konstruktion:
gesteckt
Höhenverstellraster Böden:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: anbauregal eurokraft, anbau regal, steckregal ar, eurokraft pro, 523908 49, Regal, Regale, Regalsystem, Regalsysteme, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,06*
€ 502,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,69*
€ 495,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,54*
€ 487,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,09*
€ 473,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,62*
€ 422,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.