Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Steckregal, verzinkt, HxB 2500 x 1300 mm, mit 6 Stahlböden, Anbauregal, Fachlast 215 kg, Tiefe 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Steckregal, verzinkt
Lager-Steckregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-523877
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     523877
EAN/GTIN:
     4250623790390
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Lager-Steckregal, verzinkt, HxB 2500 x 1300 mm, mit 6 Stahlböden, Anbauregal, Fachlast 215 kg, Tiefe 400 mm.

Standardausführung Komplettregal mit Fachböden in Grund- und Anbaueinheiten. Beidseitig ungehinderter Zugriff ohne störenden Diagonalverband. Ständerrahmen in offener Bauweise. Böden allseitig mit 40 mm Sicherheitskantung, Höhenverstellraster 25 mm.

Außenmaße: Breite Grundregal 1360 mm. Anbauregal 1310 mm. Tiefe Bodentiefe + 35 mm.

In unserem Webshop und in unseren Katalogen sind diese Regale auch in Breite 1000 mm lieferbar.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Bodentiefe:
400 mm
Fachlast:
215 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Ständerfarbe:
verzinkt
Bodenbreite:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: anbauregal eurokraft, anbau regal, steckregal ar, eurokraft pro, 523877 49, Regal, Regale, Regalsystem, Regalsysteme, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,44*
€ 377,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,89*
€ 367,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,12*
€ 359,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,67*
€ 355,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,05*
€ 311,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.