Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Steckregal, verzinkt, HxB 2000 x 1300 mm, mit 5 Stahlböden, Grundregal, Fachlast 190 kg, Tiefe 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Steckregal, verzinkt
Lager-Steckregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-523860
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     523860
EAN/GTIN:
     4250623791168
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Lager-Steckregal, verzinkt, HxB 2000 x 1300 mm, mit 5 Stahlböden, Grundregal, Fachlast 190 kg, Tiefe 800 mm.

Standardausführung Komplettregal mit Fachböden in Grund- und Anbaueinheiten. Beidseitig ungehinderter Zugriff ohne störenden Diagonalverband. Ständerrahmen in offener Bauweise. Böden allseitig mit 40 mm Sicherheitskantung, Höhenverstellraster 25 mm.

Außenmaße: Breite Grundregal 1360 mm. Anbauregal 1310 mm. Tiefe Bodentiefe + 35 mm.

In unserem Webshop und in unseren Katalogen sind diese Regale auch in Breite 1000 mm lieferbar.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Bodentiefe:
800 mm
Fachlast:
190 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Ständerfarbe:
verzinkt
Bodenbreite:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal l x t x h 1.850 x 800 x 2.000 mm, grund regal, eurokraft grundregal, eurokraft pro, 523860 49, Regal, Regale, Regalsystem, Regalsysteme, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,97*
€ 429,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,44*
€ 421,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,38*
€ 408,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,60*
€ 400,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,02*
€ 354,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.