Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für CLEANA-Steckregal, Bodenbreite 800 mm, Tiefe 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden für CLEANA-Steckregal
Fachboden für CLEANA-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-523694
Hersteller:
     Scholz
Herst.-Nr.:
     081089
EAN/GTIN:
     4260035215169
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für CLEANA-Steckregal, Bodenbreite 800 mm, Tiefe 800 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden stahl, fachboden für steckregal, scholz fachboden, 523694 49, Fachböden, Regalbauteil, Regalbauteile, Regalboden, Regalböden, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Regalfachboden, Regalfachböden, Stahlblechboden, Stahlblechböden, Stahlboden, Stahlböden, Stahlfachboden, Stahlfachböden, Steckregalboden, Steckregalböden, Steckregalfachboden, Steckregalfachböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.