Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass- und Kleingebinderegal, BxTxH 1310 x 800 x 780 mm, für 2 x 200-l-Fässer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass- und Kleingebinderegal
Fass- und Kleingebinderegal
Fass- und Kleingebinderegal
Artikel-Nr.:
     103-523546
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     523546
EAN/GTIN:
     4052462011304
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Fass- und Kleingebinderegal, BxTxH 1310 x 800 x 780 mm, für 2 x 200-l-Fässer.

Zum sicheren, kombinierten Lagern und Abfüllen liegender 60- und 200-Liter-Fässer und Kleingebinden im Innenbereich. Zum sicheren, kombinierten Lagern und Abfüllen von Kleingebinden und liegenden Fässern im Innenbereich. Robuste Stapelgestelle mit Staplertaschen zum optimalen Handling. Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
2x200 l
Gesamtbreite:
1310 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Gesamthöhe:
780 mm
Gefahrenklassen:
für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3, für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 - 4
Einsatzort:
Innenbereich
Ausführung Fassregal:
mit Fassauflage
Lagerung:
liegend
Tragfähigkeit:
500 kg
Eigenschaft:
stapelbar
Weitere Suchbegriffe: fassregal 2x 200, abfüllstation fässer, eurokraftpro fassregal, eurokraft pro, 523546 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Chemikalienregal, Chemikalienregale, Fassregale, Kanisterregal, Kanisterregale, Lagerstation, Lagerstationen, Regal, Regale, Stapelgestell, Stapelgestelle, Stapelregal, Stapelregale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,91*
€ 316,92*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,50*
€ 316,94*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 271,72*
€ 319,45*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,30*
€ 319,49*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,07*
€ 375,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,89*
€ 447,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,74*
€ 441,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,13*
€ 421,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,80*
€ 412,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,07*
€ 385,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.