| |
|
| Artikel-Nr.: 103-523544 Herst.-Nr.: 523544 EAN/GTIN: 4052462011298 |
| |
|
| | |
| Fass- und Kleingebinderegal, BxTxH 910 x 790 x 780 mm, für 1 x 200-l-Fass.
Zum sicheren, kombinierten Lagern und Abfüllen liegender 200-Liter-Fässer und Kleingebinden im Innenbereich. Zum sicheren, kombinierten Lagern und Abfüllen von Kleingebinden und liegenden Fässern im Innenbereich. Robuste Stapelgestelle mit Staplertaschen zum optimalen Handling. Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Kapazität Fässer: | 1x200 l | Gesamtbreite: | 910 mm | Gesamttiefe: | 790 mm | Gesamthöhe: | 780 mm | Gefahrenklassen: | für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3, für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 - 4 | Einsatzort: | Innenbereich | Ausführung Fassregal: | mit Fassauflage | Lagerung: | liegend | Tragfähigkeit: | 500 kg | Eigenschaft: | stapelbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fassregal, eurokraft pro, 523544 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Chemikalienregal, Chemikalienregale, Fassregale, Kanisterregal, Kanisterregale, Lagerstation, Lagerstationen, Regal, Regale, Stapelgestell, Stapelgestelle, Stapelregal, Stapelregale |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,83* | € 277,21* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,71* | € 277,24* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,25* | € 278,93* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,72* | € 280,04* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 253,07* | € 303,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|