Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XXL-Rammschutzbügel Ø 108 mm, für den Außenbereich, HxB 600 x 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XXL-Rammschutzbügel Ø 108 mm
XXL-Rammschutzbügel Ø 108 mm
XXL-Rammschutzbügel Ø 108 mm
XXL-Rammschutzbügel Ø 108 mm
Artikel-Nr.:
     103-523388
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     195.28.652
EAN/GTIN:
     4055381428130
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
XXL-Rammschutzbügel Ø 108 mm, für den Außenbereich, HxB 600 x 1500 mm.

Ø 108 mm - extrem belastbar und robust.

Sicherung wichtiger und empfindlicher Einrichtungen. Zur Abtrennung verschiedener Bereiche. Aus Gütestahl. Bügel-Ø 108 mm, Wandstärke 3,6 mm. Gleichmäßig gebogen, keine geschweißten Nähte. Zum Aufdübeln, Bodenplatten 200 x 140 mm. Ab Breite 1000 mm mit schwarzen Streifen. Feuerverzinkt und zusätzlich gelb kunststoffbeschichtet.

Rammschutzbügel zum Einbetonieren sowie Sonderanfertigungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Absperrbügel aus Stahl
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
1500 mm
Bodenplattenlänge:
200 mm
Bodenplattenbreite:
140 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel moravia außen, rammschutz bügel, moravia gmbh rammschutz-bügel, 523388 49, Absperrbügel, Absperrung, Absperrungen, Anfahrschutz, Bügel als Rammschutz, Rammschutz, Schutzbügel, Sicherheitsbügel, Sperrbügel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,60*
€ 427,40*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,29*
€ 427,86*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 406,95*
€ 462,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,34*
€ 474,33*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,08*
€ 486,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,40*
€ 508,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,10*
€ 471,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,14*
€ 466,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,78*
€ 436,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,44*
€ 432,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,60*
€ 427,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.14.550
ab € 4,00*
Zubehör
Moravia
109.28.378
ab € 43,81*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.