Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Palette, Polyethylen, LxBxH 1200 x 800 x 160 mm, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene-Palette, Polyethylen
Hygiene-Palette, Polyethylen
Artikel-Nr.:
     103-523381
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     87065881
EAN/GTIN:
     4260126615274
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Hygiene-Palette, Polyethylen, LxBxH 1200 x 800 x 160 mm, ab 1 Stk.

Hervorragende Reinigungseigenschaften für den optimalen Einsatz im Hygienebereich. Hygienisch, lebensmittelgeeignet, geschmacksneutral. Oberdeck mit 7-mm-Antirutschkanten.

Mit geschlossenem Deck.

Weitere Größen sowie Paletten mit Verstärkungsprofilen oder in Anti-Rutsch-Ausführung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
160 mm
Farbe:
grau
Traglast statisch:
7500 kg
Traglast dynamisch:
1500 kg
Ausführung:
mit geschlossenem Deck
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: hygienepalette, ratioform, 523381 49, Hygienepaletten, hygienische Palette, Industriepalette, Industriepaletten, Industriestapelpalette, Industriestapelpaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Kunststoff-Palette, Kunststoff-Paletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Palette, Paletten, Verpackungsshop
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 70,27*
€ 85,88*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 84,79*
€ 109,81*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.