Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal-Stapelgestell, für 2 x 200-l-Fass, verzinkt, BxTxH 1380 x 580 x 850 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassregal-Stapelgestell
Fassregal-Stapelgestell
Fassregal-Stapelgestell
Artikel-Nr.:
     103-523380
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     523380
EAN/GTIN:
     4052462011052
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Fassregal-Stapelgestell, für 2 x 200-l-Fass, verzinkt, BxTxH 1380 x 580 x 850 mm.

Zur Innenlagerung von 200-Liter-Fässern. Zum sicheren Lagern und Abfüllen von Fässern im Innenbereich. Variable, erweiterbare Regalgestelle zum vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen auf Auffangwannen. Stapelgestelle mit Staplertaschen zum optimalen Handling.

Mit Kranösen, feuerverzinkt. Max. 3 Lagerebenen stapelbar.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
2x200 l
Gesamtbreite:
1380 mm
Gesamttiefe:
580 mm
Gesamthöhe:
850 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Ausführung Fassregal:
mit Fassauflage
Lagerung:
liegend
Eigenschaft:
stapelbar
Weitere Suchbegriffe: fassregal 2x 200, abfüllstation fässer, eurokraftpro fassregal, eurokraft pro, 523380 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Chemikalienregal, Chemikalienregale, Fassregale, Regal, Regale, Stapelgestell, Stapelgestelle, Stapelregal, Stapelregale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,29*
€ 444,41*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 385,98*
€ 444,43*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 404,49*
€ 464,53*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,67*
€ 467,25*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,04*
€ 560,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,53*
€ 667,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,19*
€ 658,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,92*
€ 632,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,13*
€ 616,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,04*
€ 586,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.