Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euroleichtholzpalette, VE à 10 Stk, behandelt nach ISPM 15, ab 1 VE.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euroleichtholzpalette, VE à 10 Stk
Euroleichtholzpalette, VE à 10 Stk
Artikel-Nr.:
     103-523221
Hersteller:
     Treyer
Herst.-Nr.:
     1377
EAN/GTIN:
     0742832247740
Suchbegriffe:
Einwegpalette
Holz-Palette
Holzpalette
Leichtpalette
Euroleichtholzpalette, VE à 10 Stk, behandelt nach ISPM 15, ab 1 VE.

Geringes Eigengewicht. IPPC-ISPM-15-konform. Gängigste Lösung für Transport und Lagerung von Waren.

Holzpaletten und Palettenüberzüge in weiteren Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Traglast:
500 kg
Ausführung:
ISPM 15
Gewicht:
150 kg
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: holzpalette, ratioform, 523221 49, Europalette, Europaletten, EUR-Paletten, Exportpalette, Exportpaletten, Holzpaletten, Industriepalette, Industriepaletten, Industriestapelpalette, Industriestapelpaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Mehrwegpalette, Mehrwegpaletten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palette, Paletten, Verpackungsshop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,79*
€ 364,81*
Frei Haus
ab € 358,95*
€ 421,26*
€ 4,95*
ab € 366,85*
€ 433,21*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 364,81*
€ 434,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 354,04*
€ 421,31
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 350,51*
€ 417,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 336,43*
€ 400,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 328,61*
€ 391,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 301,79*
€ 359,13
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 30,179* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.