Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Flügeltürschrank, HxB 1950 x 600 mm, Tiefe 500 mm, lichtgrau/enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Flügeltürschrank
Schwerlast-Flügeltürschrank
Schwerlast-Flügeltürschrank
Artikel-Nr.:
     103-523083
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790249AB
EAN/GTIN:
     4250633317662
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schwerlast-Flügeltürschrank, HxB 1950 x 600 mm, Tiefe 500 mm, lichtgrau/enzianblau.

Jeder Fachboden belastbar mit 110 kg. Ideal für mittelschwere Lagergüter. Inklusive vier verzinkter Fachböden.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035. Drehzylinderschloss mit werkzeuglos austauschbarem Wechselzylinder. Vier verzinkte Fachböden, im 35-mm-Raster höhenverstellbar. Mit Höhenausgleichschrauben (15 mm).

Ihr Vorteil Hohe Fachboden- und Gehäusetraglast - die wirtschaftliche Lösung, wenn Sie auch schwerere Teile aufbewahren müssen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Konstruktion:
geschweißt
Gehäusetraglast:
700 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Schrank, Materialschrank, flügeltürenschrank h1950xb120xt500mm, drehtür schrank, flügeltürenschrank mauser, mauser, 523083 49, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schwerlastschrank, Schwerlastschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkstattschrank, Werkstattschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,68*
€ 680,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,54*
€ 672,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,71*
€ 663,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,35*
€ 637,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,13*
€ 571,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
77903080
ab € 31,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.