Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Flügeltürschrank, HxB 1950 x 600 mm, Tiefe 420 mm, lichtgrau/enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Flügeltürschrank
Schwerlast-Flügeltürschrank
Schwerlast-Flügeltürschrank
Artikel-Nr.:
     103-523080
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790248AB
EAN/GTIN:
     4250633317600
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schwerlast-Flügeltürschrank, HxB 1950 x 600 mm, Tiefe 420 mm, lichtgrau/enzianblau.

Jeder Fachboden belastbar mit 110 kg. Ideal für mittelschwere Lagergüter. Inklusive vier verzinkter Fachböden.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035. Drehzylinderschloss mit werkzeuglos austauschbarem Wechselzylinder. Vier verzinkte Fachböden, im 35-mm-Raster höhenverstellbar. Mit Höhenausgleichschrauben (15 mm).

Ihr Vorteil Hohe Fachboden- und Gehäusetraglast - die wirtschaftliche Lösung, wenn Sie auch schwerere Teile aufbewahren müssen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
420 mm
Konstruktion:
geschweißt
Gehäusetraglast:
700 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Schrank, Materialschrank, flügeltürenschrank mauser, drehtür schrank, flügeltürenschrank 1950mm hoch, mauser, 523080 49, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schwerlastschrank, Schwerlastschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkstattschrank, Werkstattschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,34*
€ 639,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,49*
€ 633,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,84*
€ 625,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,57*
€ 601,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,40*
€ 541,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
77903079
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.