Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, BxT 600 x 600 mm, Höhe 1000 mm, 7 Schubladen, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, BxT 600 x 600 mm
Schubladenschrank, BxT 600 x 600 mm
Schubladenschrank, BxT 600 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     103-523040
Hersteller:
     STAR CELIK
Herst.-Nr.:
     NO:4
EAN/GTIN:
     4061753046581
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, BxT 600 x 600 mm, Höhe 1000 mm, 7 Schubladen, lichtgrau.

Für leichte bis mittlere Beanspruchung in Handwerk und Industrie. Qualitätsprodukte zum Super-Preis. Zum Arbeitstisch erweiterbar.

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion.

Ihr Vorteil Schränke können zur preisgünstigen Werkstatt mit Arbeitsplatte und Werkbankfuß erweitert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Schubladentraglast:
70 kg
Anzahl Schubladen:
7 Stück
Schubladenhöhe:
4x100, 2x150, 1x200 mm
Schubladenauszug:
80%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, 523040 49, Schrank, Schränke, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkbankcontainer, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke, Werkzeug-Schubladenschrank, Werkzeug-Schubladenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,68*
€ 743,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,20*
€ 727,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 605,09*
€ 720,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,41*
€ 712,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,42*
€ 684,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,76*
€ 623,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.