Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, BxT 600 x 600 mm, Höhe 800 mm, 2 Schubladen, 1 Tür, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, BxT 600 x 600 mm
Schubladenschrank, BxT 600 x 600 mm
Schubladenschrank, BxT 600 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     103-523037
Hersteller:
     STAR CELIK
Herst.-Nr.:
     NO:3
EAN/GTIN:
     4061753046567
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, BxT 600 x 600 mm, Höhe 800 mm, 2 Schubladen, 1 Tür, lichtgrau.

Für leichte bis mittlere Beanspruchung in Handwerk und Industrie. Qualitätsprodukte zum Super-Preis. Zum Arbeitstisch erweiterbar.

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Mit einem höhenverstellbaren Fachboden.

Ihr Vorteil Schränke können zur preisgünstigen Werkstatt mit Arbeitsplatte und Werkbankfuß erweitert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Schubladentraglast:
70 kg
Anzahl Schubladen:
2 Stück
Schubladenhöhe:
2x100 mm
Schubladenauszug:
80%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank h800xb600xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, 523037 49, Schrank, Schränke, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkbankcontainer, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke, Werkzeug-Schubladenschrank, Werkzeug-Schubladenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,49*
€ 627,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,08*
€ 615,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 511,91*
€ 609,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,96*
€ 603,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,98*
€ 579,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,97*
€ 518,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STAR CELIK
M6060/100
ab € 23,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.