Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Stehpult, mit offenem Fach über dem Schrank, Breite 1100 mm, lichtgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Stehpult
Industrie-Stehpult
Industrie-Stehpult
Industrie-Stehpult
Artikel-Nr.:
     103-523018
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-SP-1100-2.11
EAN/GTIN:
     4040376899101
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Industrie-Stehpult, mit offenem Fach über dem Schrank, Breite 1100 mm, lichtgrau / enzianblau.

Tür-Innenseite mit Lochwand für Werkzeughaken. Auszieh- und höhenverstellbare Fachböden. Robuste Ausführung für langlebigen Industrieeinsatz. Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit!

Geschweißte Stahlblechkonstruktion. Pulverbeschichtet, Korpus in Lichtgrau RAL 7035. Schreibpultaufsatz mit Klappdeckel und Utensilienschale. Abschließbarer Flügeltürschrank, Höhe 850 mm, mit einem höhenverstellbaren Fachboden. Höhe 1060 bzw. 1200 mm, Tiefe 520 mm. Mit offenem Fach.

Ohne Aufpreis lieferbar: 15 Farben - bis zu 225 Farbkombinationen!
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1100 mm
Gesamttiefe:
520 mm
Höhe hinten:
1200 mm
Höhe vorne:
1060 mm
Farbe Pultaufsatz:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Pult-Schrank, Pultschrank, Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, stehpult rau, redner pult, RAU, 523018 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Industrie-Stehpult, Industrie-Stehpulte, Pult, Pulte, Schreibpulte, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Werkstattpult, Werkstattpulte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 770,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,10*
€ 1.058,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,47*
€ 989,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,06*
€ 948,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,49*
€ 916,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.