Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster-Flügeltürschrank, mit 4 Fachböden, HxB 1950 x 950 mm, Tiefe 500 mm, lichtgrau/resedagrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Artikel-Nr.:
     103-522999
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790261C8
EAN/GTIN:
     4250633312612
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Sichtfenster-Flügeltürschrank, mit 4 Fachböden, HxB 1950 x 950 mm, Tiefe 500 mm, lichtgrau/resedagrün.

Schränke mit Durchblick: immer einsehbar, jederzeit schneller Zugriff ohne langes Suchen. Inklusive verzinkter, höhenverstellbarer Fachböden. Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion - sofort einsatzbereit.

Schlagfeste Acrylglasscheiben. Korpus und Flügeltüren in verwindungssteifer, robuster Stahlblechkonstruktion. Hochwertige Pulverbeschichtung. Korpus immer lichtgrau RAL 7035. Drehzylinderschloss mit werkzeuglos austauschbarem Wechselzylinder inkl. 2 Schlüssel. Fachböden im 35-mm-Raster höhenverstellbar.

Ihr Vorteil Die Schränke mit Durchblick: immer einsehbar, jederzeit schneller Zugriff auf die benötigten Teile.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
500 mm
Konstruktion:
geschweißt
Gehäusetraglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürschrank, Sichtfenster-Schrank, Sichtfensterschrank, fluegeltuerenschrank h1950xb950xt500mm, sichtfenster flügeltürschrank, drehtürenschrank lichtgrau, mauser, 522999 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fensterschrank, Fensterschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschrank, Magazinschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtfenster, Schrank mit Sichtfenster, Sichtfensterflügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschränke, Sichtfensterschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,07*
€ 849,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,88*
€ 843,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,49*
€ 816,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,66*
€ 783,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,24*
€ 727,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.