Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialheber, mit Plattform, mit Lastrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialheber
Materialheber
Materialheber
Materialheber
Artikel-Nr.:
     103-522654
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     522654
EAN/GTIN:
     4054666010671
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Materialheber, mit Plattform, mit Lastrollen.

Lastaufnahme wechselbar. Wahlweise mit Bockrollen oder 4-Wege-Fahrwerk. Lenkräder mit Feststellern.

Materialheber mit unterschiedlichen Lastaufnahmemitteln für viele Anwendungen. Lastschwerpunkt 300 mm. Bringt Materialien oder Werkzeuge auf ideale Arbeitshöhe. Verfahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lastrollen oder mit 4-Wege-Fahrwerk. Hubbewegung mittels selbsthemmender Sicherheitswinde und Präzisionsrollenkette. Besonders große Plattform für mehr Anwendungen.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Plattform / Bockrollen
Aufnahmemittel LxB/Ø:
600x430 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Lastschwerpunkt:
300 mm
Hubbereich:
80 - 945 mm
Tragbreite:
430 mm
Gesamtlänge:
970 mm
Gesamtbreite:
506 mm
Weitere Suchbegriffe: Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, eurokraft materialheber, hochhubwagen, eurokraft pro, 522654 49, Eigenfertigung, Hebehilfe, Hebehilfen, Hebelift, Hebelifte, Hebevorrichtung, Hebevorrichtungen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Hydraulikstapler, Kleinstapler, Lift, lift2move, Lifte, Lifter, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Minilift, Minilifte, Ministapler, Mobillift, Mobillifte, Multilift, Multilifte, Multi-Performance Lift, Plattformlift, Plattformlifte, Sololift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 819,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,14*
€ 1.125,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,16*
€ 1.103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,80*
€ 1.027,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,93*
€ 997,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,12*
€ 974,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.