Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelgestell mobil, für Tafel bis 1000 mm Höhe, für Tafelbreiten 900 - 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelgestell mobil
Tafelgestell mobil
Tafelgestell mobil
Tafelgestell mobil
Artikel-Nr.:
     103-522191
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14013.116
EAN/GTIN:
     8712752027236
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
Fahrgestell Präsentationsschrank
Tafelgestell mobil, für Tafel bis 1000 mm Höhe, für Tafelbreiten 900 - 1500 mm.

Für Tafeln bis zu einer Höhe von 1000 mm. Drei verschiedene Höhenfixierungen möglich.

Solide Stahlkonstruktion, weiß lackiert. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller.
Weitere Informationen:
Länge:
840 mm
Breite:
670 mm
Höhe:
1500 mm
Für Breite:
900 - 1500 mm
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell Präsentationstafel, Fahrgestell Whiteboard, Whiteboardfahrgestell, fahrgestell whiteboard, 522191 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Gestell, Gestelle, Mobiles Tafelgestell, Mobile Tafelgestelle, Rollrahmen, Tafelgestell, Tafelgestelle, Tafelständer, Tafelzubehör, Tafelzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.