Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler, Einwurfklappe handbetätigt, Volumen 120 l, mit Abfallsackhalterung, graualu/Struktur.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wertstoffsammler, Einwurfklappe handbetätigt
Wertstoffsammler, Einwurfklappe handbetätigt
Wertstoffsammler, Einwurfklappe handbetätigt
Wertstoffsammler, Einwurfklappe handbetätigt
Artikel-Nr.:
     103-521271
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     625-120-0-1-100
EAN/GTIN:
     4031068169398
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler, Einwurfklappe handbetätigt, Volumen 120 l, mit Abfallsackhalterung, graualu/Struktur.

Mit gasfedergedämpfter Einwurfklappe - geräuschlose Schließung. Farbige Kennzeichnung und zusätzlicher Schutz der Einwurfklappe durch mitgeliefertes Klebefolien-Set. Nicht brennbar gem. DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1. Leicht zu entleeren - abschließbare Flügeltür.

Die abgerundete Behälterhaube ist fest mit dem Korpus verbunden und verhindert das Abstellen von Müll auf dem Behälter. Griff aus Edelstahl. Ideal für Außen-, Hygiene- und Nassbereiche.

Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Außerdem ist der Behälter als nicht brennbar eingestuft (DIN 4102, Brandschutzklasse A1).
Weitere Informationen:
Volumen:
120 Liter
Höhe:
1100 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
450 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
graualu/Struktur
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Sammelbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, müllsackständer 70-120 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, 521271 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Abfalltrennsysteme, Behälter für Abfall, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Papiersammler, Systemmülltonne, Systemmülltonnen, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Wertstoffcontainer, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,14*
€ 499,30*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,81*
€ 499,32*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 402,61*
€ 524,48*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,50*
€ 536,77*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,68*
€ 537,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,32*
€ 594,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,23*
€ 580,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 483,34*
€ 575,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,01*
€ 550,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,43*
€ 525,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,81*
€ 476,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,21*
Zubehör
Stumpf Metall
5407000
ab € 31,72*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466505
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.