Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilift, in Edelstahl, Tragfähigkeit 300 kg, mit 2 Lastrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multilift
Multilift
Multilift
Multilift
Multilift
Artikel-Nr.:
     103-520060
Hersteller:
     Torros
Herst.-Nr.:
     Q2379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Multilift, in Edelstahl, Tragfähigkeit 300 kg, mit 2 Lastrollen.

Tragkraft 300 kg. Unser stärkster Minilift mit Lastschwerpunkt 500 mm bei 300 kg. Lastschwerpunkt bei 600/500 mm. Zubehör ohne Werkzeug wechseln. Entsprechen vollständig der EN 1757-1.

Ermöglicht auch die Aufnahme schwerer Güter in Verbindung mit einfach zu wechselndem Zubehör. Absolut sicherer und wartungsarmer Spindelantrieb. Angegebener Hubbereich nur gültig in Verbindung mit optional erhältlicher Plattform (siehe Zubehör). Radausstattung Hinten 2 Lenkräder aus Polyurethan, Ø 125 mm, mit Doppelstopp. An den Stützbeinen wahlweise spurtreue PU-Lastrollen oder rangierfreudige Nylon-Lenkräder. Fahrwerk Stützbein-Rollen lose beigelegt, einfache Montage. Jederzeit wechselbar. Für die Food- und Pharmaindustrie. Schutzart IP66, komplett.

Modularer Aufbau Individuell erweiterbar - Hubhöhen bis 2600 mm - Fahrwerksverbreiterung, -verkürzung und -verlängerung - Lenkräder mit Ø 60 mm für Fahrwerkhöhe 90 mm (bis Tragfähigkeit 150 kg) - Anpassung der elektrischen Ausstattung - Zubehör in Sonderanfertigungen Fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Lastschwerpunkt:
500 mm
Gesamtlänge:
1150 mm
Gesamtbreite:
570 mm
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, materialheber tragkraft 300 kg, behälterheber, 520060 49, Elektro-Kleinstapler, Elektrolift, Elektrolifte, Elektro-Ministapler, Hebehilfe, Hebehilfen, Hebelift, Hebelifte, Heber, Hebevorrichtung, Hebevorrichtungen, Hubgerät, Hubgeräte, Kleinstapler, Lift, lift2move, Lifte, Lifter, Minilift, Minilifte, Ministapler, Mobillift, Mobillifte, Multilift, Multilifte, Multi-Performance Lift, Sololift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.376,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.678,65*
€ 9.137,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.605,72*
€ 9.050,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.435,64*
€ 8.848,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.376,76*
€ 8.778,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.