| |
|
| Artikel-Nr.: 103-520057 Herst.-Nr.: Q2367 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Multilift, in Stahl, Tragfähigkeit 150 kg, mit 4 Lenkrädern.
Tragfähigkeit 150 kg. Lastschwerpunkt bei 600/500 mm. Zubehör ohne Werkzeug wechseln. Entsprechen vollständig der EN 1757-1.
Ermöglicht auch die Aufnahme schwerer Güter in Verbindung mit einfach zu wechselndem Zubehör. Absolut sicherer und wartungsarmer Spindelantrieb. Angegebener Hubbereich nur gültig in Verbindung mit optional erhältlicher Plattform (siehe Zubehör). Radausstattung Hinten 2 Lenkräder aus Polyurethan, Ø 125 mm, mit Doppelstopp. An den Stützbeinen wahlweise spurtreue PU-Lastrollen oder rangierfreudige Nylon-Lenkräder. Fahrwerk Stützbein-Rollen lose beigelegt, einfache Montage. Jederzeit wechselbar. Pulverbeschichtet, weißaluminium RAL 9006, Abdeckung in Signalblau RAL 5005. Schutzart IP41, Bedienteil IP67.
Modularer Aufbau Individuell erweiterbar - Hubhöhen bis 2600 mm - Fahrwerksverbreiterung, -verkürzung und -verlängerung - Lenkräder mit Ø 60 mm für Fahrwerkhöhe 90 mm (bis Tragfähigkeit 150 kg) - Anpassung der elektrischen Ausstattung - Zubehör in Sonderanfertigungen Fragen Sie an! Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 150 kg | Lastschwerpunkt: | 600 mm | Länge: | 1050 mm | Breite: | 570 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, 520057 49, Elektro-Kleinstapler, Elektrolift, Elektrolifte, Elektro-Ministapler, Hebehilfe, Hebehilfen, Hebelift, Hebelifte, Heber, Hebevorrichtung, Hebevorrichtungen, Hubgerät, Hubgeräte, Kleinstapler, Lift, lift2move, Lifte, Lifter, Minilift, Minilifte, Ministapler, Mobillift, Mobillifte, Multilift, Multilifte, Multi-Performance Lift, Sololift |
| | |
| |