| |
|
| Artikel-Nr.: 103-520051 Herst.-Nr.: M4300060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Minilift QCS 75, Aluminium-/Edelstahlkonstruktion, Tragfähigkeit 75 kg, Schutzart IP54.
Für die Lebensmittel-, Pharma- und Elektronikindustrie. Tragfähigkeit 75 kg. Geeignet für Europaletten, Unterfahrhöhe 98 mm. Bewährte langlebige Technik.
Minilifte werden verwendet, wo häufig gehoben wird. Das geringe Gewicht, die spurlose Bereifung mit Radstopp und optimal platzierte Griffbügel machen diese Lifter äußerst wendig und vielseitig einsetzbar. Stärker als vergleichbare Lifter und mit einer Hubhöhe von 1735 mm vielseitiger einsetzbar. Mit dem innovativen Adaptersystem wird Zubehör auf einfachste Weise blitzschnell montiert. Serienmäßig mit Polyamid-Plattform. Aluminium, Edelstahl und Motorgehäuse Kunststoff, silberfarben durchfärbt. Diese pflegeleichten Lifter verfügen neben Aluminium- und Edelstahlkomponenten zusätzlich über aufwändige Abdichtungen sowie die notwendige wassergeschützte Elektronik.
Anlieferung mit demontierten Stützbeinen - leichte Montage. Auf Anfrage erhältlich Andere Hubhöhen, ESD-Radausstattung, Zubehör in Sonderanfertigung und vieles mehr. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 75 kg | Lastschwerpunkt: | 230 mm | Hubbereich: | 140 - 1735 mm | Gesamtlänge: | 799 mm | Gesamtbreite: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, minilifter hallins, behälterheber, 520051 49, Elektro-Kleinstapler, Elektrolift, Elektrolifte, Elektro-Ministapler, Hebehilfe, Hebehilfen, Hebelift, Hebelifte, Heber, Hebevorrichtung, Hebevorrichtungen, Hubgerät, Hubgeräte, Kleinstapler, Lift, lift2move, Lifte, Lifter, Minilift, Minilifte, Ministapler, Mobillift, Mobillifte, Multilift, Multilifte, Multi-Performance Lift, Sololift |
| | |
| |