Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Bügel, aus Polyurethan, HxB 1200 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Bügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutz-Bügel
Artikel-Nr.:
     103-519015
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     P30-70
EAN/GTIN:
     4250912305625
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Rammschutz-Bügel, aus Polyurethan, HxB 1200 x 1000 mm.

Aus Polyurethan. Für den Innen- und Außenbereich. Optimaler Schutz und Sicherung von Mensch, Maschinen, Gebäuden und Inventar. Auch geeignet für die Lebensmittelindustrie. Abriebfeste, korrosionsfreie und belastbare Konstruktion.

Aus Polyurethan-Vollmaterial, Ø 80 mm, mit einer zusätzlichen Stahlarmierung an den stark belasteten Stellen. Gelb mit aufgeklebten schwarzen und rot reflektierenden Signalstreifen. Zwei Bodenplatten, 140 x 140 x 20 mm, zum Aufdübeln.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rammschutzbügel aus Kunststoff
Gesamthöhe:
1200 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Bodenplattenlänge:
140 mm
Bodenplattenbreite:
140 mm
Material:
Kunststoff
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, rammschutzbügel bodenplatte, rammschutz bügel, rammschutzbügel dancop, 519015 49, Absperrbügel, Absperrung, Absperrungen, Anfahrschutz, Bügel als Rammschutz, Maschinenschutz, Rammschutz, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Schutzbügel, Sperrbügel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,34*
€ 261,18*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,43*
€ 262,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,27*
€ 263,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,77*
€ 270,42*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,06*
€ 275,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,89*
€ 328,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,55*
€ 321,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,97*
€ 299,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,07*
€ 297,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,06*
€ 271,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E814366
ab € 21,81*
Zubehör
Dancop
PFIX4
ab € 50,66*
Zubehör
Dancop
PFIX1
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.