Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz aus Stahl, Materialstärke 6 mm, Höhe 150 mm, Länge 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfahrschutz aus Stahl
Anfahrschutz aus Stahl
Anfahrschutz aus Stahl
Anfahrschutz aus Stahl
Artikel-Nr.:
     103-518997
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.26.475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Anfahrschutz aus Stahl, Materialstärke 6 mm, Höhe 150 mm, Länge 800 mm.

Schutz vor Beschädigungen an Lager-, Brand- und Sicherheitstüren. Hohe Warnwirkung durch schwarz-gelbe Warnmarkierung.

Stahl-Winkel-Konstruktion, Materialstärke 6 mm, Kanten abgerundet, gelb kunststoffbeschichtet. Schraffierte, schwarze Balken für erhöhte Warnwirkung. Der 45°-Gehrungsschnitt an der Innenseite ermöglicht eine 90°-Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anfahrschutz aus Stahl
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Gesamtlänge:
800 mm
Gesamthöhe:
150 mm
Farbe:
verkehrsgelb RAL 1023, tiefschwarz RAL 9005
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, moravia anfahrschutz winkel stahl, anfahrschutz, anfahrschutz winkel, 518997 49, Pfostenschutz, Rammschutz, Rammschutzbügel, Rammschutzecke, Rammschutzecken, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Rammschutz für Palettenregal, Rammschutz für Palettenregale, Schutz für Pfosten, Stahlblechrammschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.