Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechpalette mit breiten Kufen, LxBxH 1000 x 800 x 160 mm, Traglast 1500 kg, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechpalette mit breiten Kufen
Stahlblechpalette mit breiten Kufen
Artikel-Nr.:
     103-518804
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     518804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlblechpalette
stahlblechpalette
Stahlblechpalette mit breiten Kufen, LxBxH 1000 x 800 x 160 mm, Traglast 1500 kg, ab 1 Stk.

Geeignet für Rollenbahnen. Breite Kufen für eine hohe Stabilität. Widerstandsfähig, stabil und robust.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, gesickt
Länge:
1000 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
160 mm
Farbe:
silbergrau RAL 7001
Traglast:
1500 kg
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 518804 49, Industriepalette, Industriepaletten, Industriestapelpalette, Industriestapelpaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Palette, Paletten, Stahlblechpaletten, Stahlpalette, Stahlpaletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,85*
€ 265,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,62*
€ 261,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.