Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter aus Polyethylen, mit Rollen, Volumen 0,5 m³, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kippbehälter aus Polyethylen
Kippbehälter aus Polyethylen
Kippbehälter aus Polyethylen
Kippbehälter aus Polyethylen
Kippbehälter aus Polyethylen
Artikel-Nr.:
     103-518713
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     153540
EAN/GTIN:
     4055661013360
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Kippbehälter aus Polyethylen, mit Rollen, Volumen 0,5 m³, grau.

Mit Rollen. Stabile, leichte und witterungsbeständige Konstruktion. Nahtlos gefertigt - flüssigkeitsdicht. Leicht zu reinigen. Korrosionsfrei.

Einfache und schnelle Entleerung durch manuelles Ankippen über die Radachse der Fahrrollen. Manuell fahrbar auf 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, und 2 feststellbaren Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm. Alle Rollen aus Polyamid.

Mit Rollen Einfache und schnelle Entleerung durch manuelles Ankippen über die Radachse der Fahrrollen. Mit Einfahrtaschen Integrierter Hebel betätigt die Arretierungsmechanik und löst sofort den Kippvorgang aus. Schwerpunkt liegt vor den Gabelspitzen. Der Kippvorgang ist auf 90° begrenzt und schützt den Behälter vor Beschädigungen. Mit Einfahrtaschen und Rollen Ideale Kombination für den einfachen innerbetrieblichen Transport mit oder ohne Gabelstapler.

Die Kippbehälter sind auch in Rot und Grün lieferbar. Fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Volumen:
0.5 m³
Traglast:
150 kg
Gesamtlänge:
1440 mm
Gesamtbreite:
960 mm
Gesamthöhe:
825 mm
Schüttkanthöhe:
460 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Rollen
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, 518713 49, Behälter, Kippbehälter aus PE, Kippcontainer, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 541,91*
€ 632,33*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,90*
€ 694,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,38*
€ 738,24*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,80*
€ 826,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,63*
€ 795,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 661,94*
€ 787,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,75*
€ 764,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,80*
€ 741,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,90*
€ 694,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
185838
ab € 194,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.