Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippwagen aus Polyethylen (PE), mit Rollen, 500 Liter Volumen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-153-540
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     153540
EAN/GTIN:
     4055661013360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Kippwagen aus Polyethylen (PE), mit Rollen, 500 Liter Volumen, grau
  • großvolumige Behälter zur Bereitstellung von Kleinteilen oder getrennten Sammlung von Abfall und Wertstoffen
  • korrosionsfrei, da aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • leicht zu reinigen
  • flüssigkeitsdicht
  • zum manuellen Transport von z. B. Wert- und Abfallstoffen zu einer zentralen Sammelstelle
  • leicht zu verfahren durch große Fahrrollen (Ø 200 mm) und Lenkrollen (Ø 125 mm) aus Polyamid, feststellbar
  • Die Behälter werden durch manuelles Ankippen über die Radachse der Fahrrollen in eine Grube oder in eine tiefer stehende Mulde etc. entleert
  • optional mit 2-teiligem klappbarem Deckel aus PE (grau) erhältlich
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 500
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: grau
  • Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
  • Maße außen B x T x H [mm]: 960 x 1440 x 825
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 460
  • Gewicht [kg]: 38
Weitere Informationen:
Breite Außen:
960 mm
Tiefe Außen:
1440 mm
Höhe Außen:
825 mm
Volumen:
500 l
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen 500l, kippwagen, kippbehälter 500 l, Kippbehälter Stapler, Schüttgutbehälter, Kippcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,48*
€ 736,09*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,93*
€ 736,65*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,65*
€ 876,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,83*
€ 866,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,73*
€ 832,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,74*
€ 805,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,93*
€ 757,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
185838
ab € 192,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.