Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell, Tragkraft max. 80 kg, für Inhalt 60 l, Rollen für harte Böden.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell
Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     103-517675
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778106
EAN/GTIN:
     4023122178118
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Fahrgestell, Tragkraft max. 80 kg, für Inhalt 60 l, Rollen für harte Böden.

Stabile Ausführung. Für 60-l-Behälter. Durch Stülprand kein Verrutschen der Behälter.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
80 kg
Für Inhalt:
60 Liter
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Raddurchmesser:
50 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,22*
€ 30,86*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,42*
€ 30,90*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,98*
€ 31,55*
1 Tag
42
1
€ 5,50*
ab € 24,20*
€ 31,89*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 24,37*
€ 32,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Otto Graf
778010
ab € 19,91*
Sonstiges
Otto Graf
778011
ab € 19,81*
Sonstiges
Otto Graf
778013
ab € 20,21*
Sonstiges
Otto Graf
778012
ab € 19,82*
Sonstiges
Otto Graf
778014
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.