Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwagen m.weichen Rollen Abfallsammler 60l dunkelgrau GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000468829
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778106
EAN/GTIN:
     4023122178118
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
passend für Abfall- und Wertstoffsammler · dunkelgrau · mit 4 Lenkrollen · Bodenfreiheit 80 mm
Weitere Informationen:
für Inhalt:
60 l
Ausführung:
mit weichen Rollen
Breite:
285 mm
passend für:
Abfallsammler
Farbe:
dunkelgrau
Marke:
GRAF
Material:
Kunststoff
Tiefe:
555 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,35*
€ 30,68*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,32*
€ 30,72*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,07*
€ 31,03*
1 Tag
92
1
€ 5,50*
ab € 24,23*
€ 31,71*
Lager 4BULW
65
1
€ 5,59*
ab € 24,61*
€ 32,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Otto Graf
778010
ab € 19,80*
Sonstiges
Otto Graf
778011
ab € 19,90*
Sonstiges
Otto Graf
778013
ab € 20,18*
Sonstiges
Otto Graf
778012
ab € 19,87*
Sonstiges
Otto Graf
778014
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.