Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter, mit 2 Standfüßen, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 4000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengitter
Scherengitter
Scherengitter
Scherengitter
Artikel-Nr.:
     103-517244
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-20
EAN/GTIN:
     4250912303683
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
scherengitter rot/weiß
Scherengitter, mit 2 Standfüßen, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 4000 mm.

Mit 2 Standfüßen. Bis max. 4 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Schnell und platzsparend zusammenfaltbar.

Stahlkonstruktion, beidseitig lackiert. Gitterstäbe aus Flachstahl.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Scherengitter
Material:
Stahl
Farbe:
rot, weiß
Oberfläche:
reflektierend
Breite:
430 mm
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
19 kg
Länge ausgezogen:
4000 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, dancop scherengitter, 517244 49, Absperrgeländer, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Absperrzaun, Absperrzäune, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Bauzaun, Bauzäune, Gitter, Gitterzaun, Gitter zaun, Gitterzäune, Leitsystem, Leitsysteme, Mobile Scherensperre, Mobile Scherensperren, Mobilzaun, Mobilzäune, Scherensperren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,83*
€ 563,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,74*
€ 557,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,34*
€ 529,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,86*
€ 511,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,37*
€ 471,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.