| |
|
| Artikel-Nr.: 103-517221 Herst.-Nr.: B-100 EAN/GTIN: 4250912303997 |
| |
|
| | |
| Balken für Sicherheitsgeländer, für den Innenbereich, Länge 1000 mm.
Optimaler Schutz von Inventar, Maschinen, Wegen etc. Einfache Schraubmontage.
Zur problemlosen Montage zwischen den verschiedenen Pfosten. Inkl. Befestigungsmaterial. Querschnitt 140 x 80 x 3 mm. Für den Innenbereich Pulverbeschichtet, verkehrsgelb.
Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sicherheitsgeländer aus Stahl | Form: | Vierkant | Befestigungsart: | zum Aufdübeln | Gesamtlänge: | 1000 mm | Gesamtbreite: | 80 mm | Gesamthöhe: | 140 mm | Farbe: | gelb | Material: | Stahl | Oberfläche: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 517221 49, Anfahrschutz, Geländer, Prallschutz, Prallschutz für die Wand, Rammschutz, Rammschutzbalken, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Sicherheitsbügel, Sicherheitsgeländer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,47* | € 57,73* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 44,57* | € 57,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 44,45* | € 57,77* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,94* | € 58,22* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 76,07* | € 95,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|