Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balken L1000xB140xT80mm f.Sicherh.-Geländer verkehrsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9177480328
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     B-100
EAN/GTIN:
     4250912303997
Suchbegriffe:
Rammschutz-Geländer
Rammschutzgeländer
rammschutzgeländer dancop
rammschutz geländer
für Sicherheitsgeländer · für den Innenbereich · stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023 · L 1000 x B 140 x T 80 mm · einfache Montage, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Sicherheitsgeländer
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
verkehrsgelb
Tiefe:
80 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Balken
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 44,23*
€ 57,16*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 44,41*
€ 57,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 44,75*
€ 57,46*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 44,91*
€ 57,49*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,67*
€ 57,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.