Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUR-Tauschpalette, EUR1, ISPM 15, VE 10 Stk, ab 1 VE.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUR-Tauschpalette
EUR-Tauschpalette
Artikel-Nr.:
     103-516964
Hersteller:
     Treyer
Herst.-Nr.:
     1000
EAN/GTIN:
     0742832247719
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette
EUR-Tauschpalette, EUR1, ISPM 15, VE 10 Stk, ab 1 VE.

4-seitig einfahrbar. Nach UIC-Merkblatt 435-2 hergestellt. Mit EPAL-Gütezeichen.

Eigenschaften von Holzpaletten - Die Ware gerät nicht so leicht ins Rutschen - Die Tragfähigkeit ist nicht temperaturabhängig - Holzpaletten sind reparaturfähig - Holzpaletten laden sich nicht elektrostatisch auf - Problemlos zu entsorgen - Recyclingfähig - Umweltfreundlich (naturbelassen) EUR-Tauschpaletten werden standardmäßig immer mit einer ISPM-15-Behandlung ausgeliefert.

Holzpaletten und Palettenüberzüge in weiteren Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Traglast:
1500 kg
Ausführung:
EUR1
Gewicht:
280 kg
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Holz-Palette, Holzpalette, euro palette, 516964 49 (Euro), Europaletten, EUR-Paletten, EUR-Tauschpalette aus Holz, EUR-Tauschpaletten aus Holz, Exportpalette, Exportpaletten, Holzpaletten, Industriepalette, Industriepaletten, Industriestapelpalette, Industriestapelpaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palette, Paletten, Stapelpalette, Stapelpaletten, Tauschpaletten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
6
Frei Haus
ab € 445,07*
€ 513,37*
Frei Haus
ab € 444,69*
€ 513,94*
€ 4,95*
ab € 468,92*
€ 541,24*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 513,37*
€ 610,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 505,47*
€ 601,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 483,98*
€ 575,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 471,62*
€ 561,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 445,07*
€ 529,63
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 44,507* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.