Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operator-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 520 mm, Permanentkontakt-Mechanik, Muldensitz, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Operator-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 520 mm
Operator-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 520 mm
Operator-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 520 mm
Operator-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 520 mm
Artikel-Nr.:
     103-516737
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     516737
EAN/GTIN:
     4014296979854
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Operator-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 520 mm, Permanentkontakt-Mechanik, Muldensitz, grau.

Empfohlene Nutzungsdauer/Tag: bis zu 6h. Schwer entflammbares Bezugsmaterial (Tevira CS). Aluminium-Gestell.

Pflegeleichter Stoffbezug, Bezugsmaterial Trevira CS. Schwer entflammbar, erfüllt die Brandschutznorm EN 1021, Teil 1 + 2. Alu-Gestell, schwarz pulverbeschichtet. Standardmäßig Rollen für weiche Böden.

Ihr Vorteil Preiswerter Bürodrehstuhl mit allen nötigen Features.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Trevira CS, schwer entflammbar
Bezugsfarbe:
grau
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Aluminium, pulverbeschichtet
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 550 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, bürodrehstuhl sitzhöhe 420-550mm, bürostuhl schwer entflammbar, eurokraft arbeitsdrehstuhl, eurokraft pro, 516737 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,36*
€ 202,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 186,53*
€ 227,82*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,86*
€ 241,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.