Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STATUS - Aufsatzschrank, 1 Fachboden, Schrank offen, alusilber / Buche-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STATUS - Aufsatzschrank
STATUS - Aufsatzschrank
STATUS - Aufsatzschrank
STATUS - Aufsatzschrank
Artikel-Nr.:
     103-516351
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     516351
EAN/GTIN:
     4061753047090
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
STATUS - Aufsatzschrank, 1 Fachboden, Schrank offen, alusilber / Buche-Dekor.

Flügel- und Schiebetürschränke in verschiedenen Größen und Ausführungen. Alle Varianten sind kompatibel und bis zu einer Höhe von 2300 mm (6 Ordnerhöhen) stapelbar. Die Standardbreite von 1000 mm sorgt für viel Stauraum! Alle Schränke sind mittels Zylinderschloss abschließbar. Lieferung inkl. 2 Schlüssel.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
740 mm
Tiefe:
420 mm
Korpusfarbe:
alusilber
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Produkttyp:
Büroregale
Serie:
STATUS
Weitere Suchbegriffe: Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, eurokraft aufsatzschrank, aufsatz schrank, regalschrank 1m breit, eurokraft pro, 516351 49, Aufsatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroschrank, Büroschränke, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Regal, Regale, Schrank, Schränke, STATUS Büromöbelprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,90*
€ 323,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,53*
€ 318,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,92*
€ 300,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,50*
€ 260,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.